text.skipToContent text.skipToNavigation

Gereedschaps-/bijzetkast H1000xB500xD500 mm 2 laden, 1 vloer antracietgrijs/duif


Plaatstalen constructie met slijtvaste poedercoating. Voorzien van met laden en uittrekbaar schap, met rand aan alle zijden, hoogte 30 mm, op kogelgelagerde precisie uittrekkers, 100 % uittrekbaar. Laden, H 100 mm en schappen met 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. Draagvermogen per legbord/lade 35 kg. Bovenste aflegbord met afrolrand. Vleugeldeur afsluitbaar met cilinderslot en draaigrendelsluiting met 3-punts-vergrendeling

Artikelnummer 1Q310926
Breedte 500
Hoogte 1000
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 500
Hoogte 1000
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Aantal legborden 1
Aantal laden 2
Met achterwand Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q310926
EAN 4015448481119
UBB 500581167037
UNSPSC 56111703
Fabrikant artikelnummer 9000425932
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.