text.skipToContent text.skipToNavigation

Gereedschaps-/bijzetkast H1000xB500xD500 mm 1 lade, 2 legplanken antracietgrijs/


Plaatstalen constructie met slijtvaste poedercoating. Voorzien van met laden en uittrekbaar schap, met rand aan alle zijden, hoogte 30 mm, op kogelgelagerde precisie uittrekkers, 100 % uittrekbaar. Laden, H 100 mm en schappen met 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. Draagvermogen per legbord/lade 35 kg. Bovenste aflegbord met afrolrand. Vleugeldeur afsluitbaar met cilinderslot en draaigrendelsluiting met 3-punts-vergrendeling

Artikelnummer 1S388615
Breedte 500
Hoogte 1000
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 500
Hoogte 1000
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Aantal legborden 2
Aantal laden 1
Met achterwand Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1S388615
EAN 4015448481102
UBB 500581215133
UNSPSC 56111703
Fabrikant artikelnummer 9000425930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.