text.skipToContent text.skipToNavigation

Geperforeerde plaat B450xL1000mm lichtgrijs, RAL 7035 RASTERPLAN


Flexibel en uitbreidbaar. Ideaal voor bevestiging aan wanden, werkbanken of te gebruiken als vrijstaande scheidingswanden. Geperforeerde platen van 1,25 mm dikke staalplaat. Gepoedercoat. Rondom afgerond en met moerbalken versterkt. Gatenafstand 38 mm. Gatgrootte 10 mm²

Artikelnummer 7C205478
Kleur Grijs
Breedte 450
Hoogte 1000
Gatvorm Vierkant
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Breedte 450
Hoogte 1000
Gatvorm Vierkant
Materiaal Staal
Merk Rasterplan

Artikelnummers

Artikelnummer 7C205478
EAN 4054773012049
UBB 500583023451
UNSPSC 31162610
Fabrikant artikelnummer 4001.00.1013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.