text.skipToContent text.skipToNavigation

Geleidingsboor d. 6,35 lengte 70 mm kort HSS-Co8 PROMAT


Door een vastzetschroef wordt die in de opname bevestigd en gehouden. De afvlakking op de boorschacht zorgt voor een precieze instelling van de boor die boven de snijtanden van de gatenzaag uitgaat

Artikelnummer 7E872353
Totale lengte (mm) 70
Nom. diameter (mm) 6.35
Snijmateriaal HSS-E
Met afgevlakte kant Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Nom. diameter (mm) 6.35
Snijmateriaal HSS-E
Met afgevlakte kant Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7E872353
EAN 4015448743781
UBB 500583081103
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000800240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.