text.skipToContent text.skipToNavigation

Geleidingsboor d. 6,35 lengte 110 mm lang HSS-Co8 PROMAT


Door een vastzetschroef wordt die in de opname bevestigd en gehouden. De afvlakking op de boorschacht zorgt voor een precieze instelling van de boor die boven de snijtanden van de gatenzaag uitgaat

Artikelnummer 0F182145
Totale lengte (mm) 110
Nom. diameter (mm) 6.35
Snijmateriaal HSS-E
Met afgevlakte kant Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Nom. diameter (mm) 6.35
Snijmateriaal HSS-E
Met afgevlakte kant Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0F182145
EAN 4015448743774
UBB 500573687273
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4000800239
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.