text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem OMEGA spanwijdte 200 mm werkbereik 100 mm 2C-greep BES


Spankracht tot 5.000 N. Vaste bek met gepatenteerde OMEGA-boog voor minder krachtverlies. Vaste bek en glijarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen zonder gereedschap worden vervangen

Artikelnummer K0417.000.020
Spanbereik (mm) 200 - 200
Beklengte (mm) 100
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Overig
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 200 - 200
Beklengte (mm) 100
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Overig
Type spanmechanisme Overig
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 870

Omschrijving

Spankracht tot 5.000 N. Vaste bek met gepatenteerde OMEGA-boog voor minder krachtverlies. Vaste bek en glijarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen zonder gereedschap worden vervangen

Artikelnummers

Artikelnummer K0417.000.020
EAN 4008158030852
UBB 500505794114
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GM20Z-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.