text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem GZ spanwijdte 800 mm werkbereik 120 mm houten greep BE


20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedsch

Artikelnummer K0418.000.080
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 3160

Omschrijving

20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0418.000.080
EAN 4008158034232
UBB 240180131023
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GZ80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.