text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem GZ spanwijdte 100 mm werkbereik 60 mm houten greep BES


20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedsch

Artikelnummer K0418.000.010
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 100 - 100
Beklengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 100 - 100
Beklengte (mm) 60
Materiaal greep Hout
Merk Bessey

Omschrijving

20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0418.000.010
EAN 4008158033778
UBB 240180130116
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GZ10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.