text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem GZ-2K spanwijdte 250 mm werkbereik 120 mm 2C-greep BES


20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Artikelnummer K0416.000.025
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Kunststof
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 1260
HS- en goederencode 8205700000

Omschrijving

20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0416.000.025
EAN 4008158034003
UBB 500505795772
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GZ25-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.