text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Zwenkgreep met vierkantaandrijving 2098 1/4 inch 1-comp. greeplengte 150 mm


Voor handbediende moerdoppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Voor handbediende moerdoppen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Artikelnummer G2282.002.098
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 145
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 145
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Schuifgreep Nee
Getest volgens ISO 3315 Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Voor handbediende moerdoppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Voor handbediende moerdoppen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Artikelnummers

Artikelnummer G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6171480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.