Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G2282.001.998
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
Gedore Zwenkbeugel 1998
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijst, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2282.001.998
Geïsoleerd
Nee
Lengte (mm)
460
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Kniegewricht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Lengte (mm)
460
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Kniegewricht
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Schuifgreep
Ja
Getest volgens ISO 3315
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
370
Type
Swivel Handle
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijst, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2282.001.998
EAN
4010886619971
UBB
240122729447
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6199730