text.skipToContent text.skipToNavigation

Taglierine laterali Gedore VDE 8314-160


Volgens DIN ISO 5749, Met slanke kop, ideaal voor krappe ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-laags Check-Tool isolatie

Objednací číslo G3030.700.160
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Baleno po 1

Specifikace

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Larghezza della testa (mm) 22
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 19
Testato VDE
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico 8203200000
Type Side Cutter

Popis

Volgens DIN ISO 5749, Met slanke kop, ideaal voor krappe ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-laags Check-Tool isolatie

Čísla materiálu

Objednací číslo G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6743620
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.