text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zijsnijders VDE 8314-140


Volgens DIN ISO 5749, Met slanke kop, ideaal voor krappe ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool isolatie

Artikelnummer G3030.700.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kopbreedte (mm) 18.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 18.5
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 195
Goederencode 8203200000
Type Side Cutter

Omschrijving

Volgens DIN ISO 5749, Met slanke kop, ideaal voor krappe ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3030.700.140
EAN 4010886674352
UBB 240104023116
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6743540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.