text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zijsnijders 8316-200 TL

Op bestelling

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor harde draad/pianodraad - waarden zie tabel, Max. knipcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomde, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde a

Artikelnummer G3031.400.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 22
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 11
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 270
Type Side Cutter

Omschrijving

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor harde draad/pianodraad - waarden zie tabel, Max. knipcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomde, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, inductief geharde snijkanten (62 - 64 HRC) zorgen voor constante knipkracht over een lange tijdspanne..., Hoogste zaagprestaties met minder inspanning door het optimale samenspel van snijgeometrie, excentrische klinknagellager en ergonomisch handvatontwerp.

Artikelnummers

Artikelnummer G3031.400.200
EAN 4010886671214
UBB 240104311123
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6712150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.