text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zijsnijders 8316-160 TL


Volgens DIN ISO 5749 Grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC Tbv harde draad/pianodraad - zie tabel Max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm Gedore speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, 2-componenten-grepen met stroeve handbescherming TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken

Artikelnummer G3031.400.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 19
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 10
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 205
Type Side Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer G3031.400.160
EAN 4010886671207
UBB 240104311040
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6712070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.