text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zijsnijders 8314-160 TL


Met slanke kop - ideaal voor krappe ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompe

Artikelnummer G3030.400.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 22
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 19
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
Type Side Cutter

Omschrijving

Met slanke kop - ideaal voor krappe ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3030.400.160
EAN 4010886674109
UBB 240104310885
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6741090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.