text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zijsnijders 8314-140 TL


Met slanke kop - ideaal voor kleine ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer G3030.400.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 145
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 145
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 18.5
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 18.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 140
Goederencode 8203200000
Type Side Cutter

Omschrijving

Met slanke kop - ideaal voor kleine ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3030.400.140
EAN 4010886674093
UBB 240104310703
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6740950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.