text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zijsnijders 8314-125 JC


Met slanke kop - ideaal voor kleine ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompe

Artikelnummer G3030.300.130
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 17
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 8.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
Type Side Cutter

Omschrijving

Met slanke kop - ideaal voor kleine ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3030.300.130
EAN 4010886674239
UBB 203104019120
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6742300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.