text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Zakmes 59-10cm


Inklapbaar, Universeel gebruik, Extreem scherp, C75 koolstofstaal lemmet, Weerbestendig hardhouten handvat, Weerbestendig hardhouten handvat

Artikelnummer G4225.000.100
Lemmetlengte (mm) 100
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 210
Inklapbaar Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 100
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 210
Inklapbaar Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met vergrendeling Nee
Met bescherming Nee
Met schraper Nee
Met glijschoen Nee
Materiaal greep Hout
Kabelmes Nee
Uitschuifmes Nee
Automatische terugtrekking Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 97
Model 0059-10
Type Pocket Knife

Omschrijving

Inklapbaar, Universeel gebruik, Extreem scherp, C75 koolstofstaal lemmet, Weerbestendig hardhouten handvat, Weerbestendig hardhouten handvat

Artikelnummers

Artikelnummer G4225.000.100
EAN 4036535005919
UBB 240637010317
UNSPSC 27111504
Fabrikant artikelnummer 9101120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.