auto
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Zagen
Handzagen voor metaal
Junior zaagbeugels
G2828.000.280
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
Gedore zaag voor metaal Klein 404 280 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Zaagblad 404 A-406 A, zaagblad nr. 404 A-406 A, bimetaal zaagblad nr. 407 A
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2828.000.280
Uitvoering
Kapzaag
Type
Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Zaagbladlengte (mm)
145
Geschikt voor RVS
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kapzaag
Type
Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Zaagbladlengte (mm)
145
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Zaagblad uitwisselbaar
Ja
Trekzaag
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
100
HS- en goederencode
82021000
Type
Hack Saw
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Zaagblad 404 A-406 A, zaagblad nr. 404 A-406 A, bimetaal zaagblad nr. 407 A
Artikelnummers
Artikelnummer
G2828.000.280
EAN
4010886650042
UBB
240147022372
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
6500480