Metaalzaagbeugels
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
Zagen
Handzagen voor metaal
Metaalzaagbeugels
G2825.000.350
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
Gedore zaag voor metaal Klein 401 350mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Zaagblad 401 A, Zaagblad nr. 401 A
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2825.000.350
Uitvoering
Kapzaag
Type
Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Zaagbladlengte (mm)
200
Geschikt voor RVS
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kapzaag
Type
Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Zaagbladlengte (mm)
200
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Zaagblad uitwisselbaar
Ja
Trekzaag
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
195
Type
Hack Saw
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Zaagblad 401 A, Zaagblad nr. 401 A
Artikelnummers
Artikelnummer
G2825.000.350
EAN
4010886650004
UBB
203147021588
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
6500050