text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore wrijvingsratel 31 KR 35-65 mm


Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.650.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 7204
Sleutelwijdte (mm) 65
Lengte 940
Kopbreedte (mm) 105
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 7204
Sleutelwijdte (mm) 65
Lengte 940
Kopbreedte (mm) 105
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 36.5

Omschrijving

Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.650.001
EAN 4010886625705
UBB 203120511944
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6257010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.