text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore wrijvingsratel 31 KR 30-55 mm


Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.550.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 3011
Sleutelwijdte (mm) 55
Lengte (mm) 760
Kopbreedte (mm) 92
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 3011
Sleutelwijdte (mm) 55
Lengte (mm) 760
Kopbreedte (mm) 92
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 33.5
Merk Gedore
Type Friction Ratchet

Omschrijving

Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.550.001
EAN 4010886625675
UBB 203120511787
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6256710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.