text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore wrijvingsratel 31 KR 25-50 mm


Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.500.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2213
Sleutelwijdte (mm) 50
Lengte 635
Kopbreedte (mm) 78.1
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2213
Sleutelwijdte (mm) 50
Lengte 635
Kopbreedte (mm) 78.1
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 31.5
Merk Gedore

Omschrijving

Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.500.001
EAN 4010886625668
UBB 203120511605
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6256630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.