text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore wrijvingsratel 31 KR 25-46 mm


Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.460.001
Gewicht 2302
Sleutelwijdte (mm) 46
Lengte (mm) 635
Kopbreedte (mm) 78.1
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 2302
Sleutelwijdte (mm) 46
Lengte (mm) 635
Kopbreedte (mm) 78.1
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 31.5
Merk Gedore
Type Friction Ratchet

Omschrijving

Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.460.001
EAN 4010886625651
UBB 203120511522
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6256550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.