text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore wrijvingsratel 31 KR 16-32 mm


Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.320.001
Gewicht 684
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 400
Kopbreedte (mm) 51.6
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 684
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 400
Kopbreedte (mm) 51.6
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 19.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 670
Goederencode 8204110000
Type Friction Ratchet

Beschreibung

Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte as tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2300.320.001
EAN 4010886625576
UBB 203120511290
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6255740
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.