text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore wrijvingsratel 31 KR 12-28 mm


Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte schacht tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij het artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij het artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.280.001
Gewicht 466
Sleutelwijdte (mm) 28
Lengte (mm) 305
Kopbreedte (mm) 44.6
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 466
Sleutelwijdte (mm) 28
Lengte (mm) 305
Kopbreedte (mm) 44.6
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 18.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 455
Goederencode 8204110000
Type Friction Ratchet

Omschrijving

Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Vooral in de staalbouw en steigerbouw, Platte schacht tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij het artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij het artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.280.001
EAN 4010886625521
UBB 203120511035
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6255230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.