text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore WorkMo B3 1110 WMW-3 Gereedschapswagen met 6 laden 150kg Aluminium 550 x 845 x 1140mm


Bestaande uit: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 3, Verrijdbaar als complete eenheid of als draagbare afzonderlijke eenheden, Ideaal voor transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken, 6 laden volledig uittrekbaar geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT modules, Voor 4x 1/3 modules of 2x 2/3 modules, Een compartiment met vergrende

Artikelnummer 2X167836
Breedte 845
Hoogte 550
Diepte 1140
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 845
Hoogte 550
Diepte 1140
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Ja
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Nee
Totaal aantal vakken 6
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merk Gedore
Model 1110 WMW-3

Omschrijving

Bestaande uit: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 3, Verrijdbaar als complete eenheid of als draagbare afzonderlijke eenheden, Ideaal voor transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken, 6 laden volledig uittrekbaar geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT modules, Voor 4x 1/3 modules of 2x 2/3 modules, Een compartiment met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L en GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (beide niet inbegrepen), Lichte en stevige aluminium-kunststofmix, Verrijdbaar met rolglijders met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Houten werkblad voor montagewerkzaamheden, Compatibel met Sortimo® voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging, Compatibel met Sortimo® binneninrichting en ladingbeveiliging, Crash tested, Afmetingen: B 789 x D 396 x H 1172 mm, Gewichtsvoordeel (tot 50% lichter dan vergelijkbare oplossingen!)

Artikelnummers

Artikelnummer 2X167836
EAN 4010886947289
UBB 500642903024
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 2954443
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.