text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore WorkMo B2 1110 WMW-2 Gereedschapswagen met 6 laden 150kg Aluminium 550 x 580 x 1140mm


Bestaande uit: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 2, Verrijdbaar als complete eenheid of draagbare afzonderlijke eenheden, Ideaal voor transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken, 6 laden volledig uittrekbaar geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT modules, Voor 2x 1/3 modules of 1x 2/3 module, Een vak met vergrendeling voor GEDO

Artikelnummer 6C852175
Breedte 1140
Hoogte 550
Diepte 580
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1140
Hoogte 550
Diepte 580
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Ja
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Nee
Totaal aantal vakken 6
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Model 1110 WMW-2

Omschrijving

Bestaande uit: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 2, Verrijdbaar als complete eenheid of draagbare afzonderlijke eenheden, Ideaal voor transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken, 6 laden volledig uittrekbaar geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT modules, Voor 2x 1/3 modules of 1x 2/3 module, Een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L (niet inbegrepen), Lichte en stevige aluminium-kunststofmix, Verrijdbaar met rolglijders met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met totaalrem, Houten werkblad voor montagewerkzaamheden, Compatibel met Sortimo® voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging, Compatibel met Sortimo® voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging, Crash tested, Afmetingen: B 526 x D 396 x H 1172 mm, Gewichtsvoordeel (tot 50% lichter dan vergelijkbare oplossingen!)

Artikelnummers

Artikelnummer 6C852175
EAN 4010886947272
UBB 500642902869
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 2954435
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.