text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wielmoersleutel voor vrachtwagens 30 x 33 mm


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, bestel a.u.b. tommy bar 27 D apart, bestel a.u.b. rotary pin 27 D apart

Položka č. G2508.030.033
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 400
Lengte (mm) 400
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 400
Lengte (mm) 400
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 33
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Kopbreedte klein (mm) 44
Kopbreedte groot (mm) 47
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte 1 (mm) 30
Sleutelwijdte 2 (mm) 33
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1450
HS- en goederencode 8204200000
Type Wheel Wrench

Popis

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, bestel a.u.b. tommy bar 27 D apart, bestel a.u.b. rotary pin 27 D apart

Čísla materiálu

Položka č. G2508.030.033
EAN 4010886622049
UBB 240232982357
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 6220440
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.