text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wielmoersleutel voor vrachtwagens 30 x 32 mm


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, bestel a.u.b. tommy bar 27 D apart, bestel a.u.b. rotary pin 27 D apart

Artikelnummer G2508.030.032
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 400
Lengte (mm) 400
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 400
Lengte (mm) 400
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Kopbreedte klein (mm) 44
Kopbreedte groot (mm) 46
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte 1 (mm) 30
Sleutelwijdte 2 (mm) 32
Merk Gedore

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, bestel a.u.b. tommy bar 27 D apart, bestel a.u.b. rotary pin 27 D apart

Artikelnummers

Artikelnummer G2508.030.032
EAN 4010886622599
UBB 203232949578
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6225910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.