text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wielmoersleutel voor vrachtwagens 27 x 32 mm


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, bestel a.u.b. tommy bar 27 D apart, bestel a.u.b. rotatiepen 27 D apart

Artikelnummer G2508.027.032
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 400
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 400
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Kopbreedte klein (mm) 40
Kopbreedte groot (mm) 46
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte 1 (mm) 27
Sleutelwijdte 2 (mm) 32
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1250
Goederencode 8204200000
Type Wheel Wrench

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, bestel a.u.b. tommy bar 27 D apart, bestel a.u.b. rotatiepen 27 D apart

Artikelnummers

Artikelnummer G2508.027.032
EAN 4010886622001
UBB 240232982019
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6220010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.