text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wielmoersleutel voor vrachtwagens 24 x 27 mm


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, A.u.b. tommy bar 27 D apart bestellen, A.u.b. rotary pin 27 D apart bestellen

Artikelnummer G2508.024.027
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 405
Lengte (mm) 400
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 405
Lengte (mm) 400
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Kopbreedte klein (mm) 36
Kopbreedte groot (mm) 40
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte 1 (mm) 24
Sleutelwijdte 2 (mm) 27
Merk Gedore

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, A.u.b. tommy bar 27 D apart bestellen, A.u.b. rotary pin 27 D apart bestellen

Artikelnummers

Artikelnummer G2508.024.027
EAN 4010886622520
UBB 203232949404
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6225240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.