text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore waterpomptang 10JC-250mm


spanwijdte 38 mm, volgens DIN ISO 8976 Vorm C, lange tangbekken, met doosverbinding en klembeveiliging, met 2-componenten beschermkappen, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, Hot-drop gesmeed, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, inductief geharde getande vlakken, JC = verchroomd, met 2-componenten

Artikelnummer G2567.900.250
Geïsoleerd Nee
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 364
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 364
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 39
Max. bekopening (mm) 38
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 48
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 15
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 400
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

spanwijdte 38 mm, volgens DIN ISO 8976 Vorm C, lange tangbekken, met doosverbinding en klembeveiliging, met 2-componenten beschermkappen, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, Hot-drop gesmeed, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, inductief geharde getande vlakken, JC = verchroomd, met 2-componenten beschermkappen, spanwijdte 38 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2567.900.250
EAN 4010886641637
UBB 240102244755
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 6416340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.