text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore waterpomptang 10JC-245mm


Oplegglijscharnier en getande uitsparing, Inductiegeharde getande vlakken, met vingerbescherming, Klemt automatisch op buizen en moeren, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, Model C = grepen kruislings gegraveerd, 145 10 = 7 standen, met extra smalle bekken, 145 15 = 9 standen, spanwijdte 39 mm

Artikelnummer G2570.300.245
Geïsoleerd Nee
Gewicht 425
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 425
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 41
Max. bekopening (mm) 39
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 7.8
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 7
Kophoogte (mm) 47
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 360
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

Oplegglijscharnier en getande uitsparing, Inductiegeharde getande vlakken, met vingerbescherming, Klemt automatisch op buizen en moeren, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, Model C = grepen kruislings gegraveerd, 145 10 = 7 standen, met extra smalle bekken, 145 15 = 9 standen, spanwijdte 39 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 6415610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.