text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore waterpomptang 10CP 245mm


Met veiligheidskoppeling en vingerbescherming, Automatische klemming met verschoven grijpvlakken, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, met glanzend oppervlak, Inductiegeharde getande vlakken, Model C = smalle grepen met gesmede vertanding, Model JC = verchroomd, met 2-componenten grepen, Model C = smalle greeppoten met gesmede ribbels, JC

Numero articolo G2571.000.245
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 335
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Confezionato per 1

Specifiche

Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 335
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 32.5
Max. bekopening (mm) 31
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 48
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 7
Kophoogte (mm) 4.8
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 305
Type Universal Pliers

Descrizione

Met veiligheidskoppeling en vingerbescherming, Automatische klemming met verschoven grijpvlakken, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, met glanzend oppervlak, Inductiegeharde getande vlakken, Model C = smalle grepen met gesmede vertanding, Model JC = verchroomd, met 2-componenten grepen, Model C = smalle greeppoten met gesmede ribbels, JC = verchroomd, met 2-componenten greepdeksels

Numeri di articolo

Numero articolo G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  6413240
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.