text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore waterpomptang 10C-245mm


Oplegkruiskoppeling en getande uitsparing, Inductiegehard getande vlakken, met vingerbescherming, klemt automatisch op buizen en moeren, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, Model C = grepen kruislings geruit, Model JC = met 2-componenten grepen, 145 15 = 9 standen, spanwijdte 39 mm

Article number G2570.000.245
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 365
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 365
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Scharnier Schuifstuk
Beklengte (mm) 41
Max. bekopening (mm) 39
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 7.8
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 7
Kophoogte (mm) 47
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 300
Goederencode 8204120000
Type Water Pump Pliers

Description

Oplegkruiskoppeling en getande uitsparing, Inductiegehard getande vlakken, met vingerbescherming, klemt automatisch op buizen en moeren, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, Model C = grepen kruislings geruit, Model JC = met 2-componenten grepen, 145 15 = 9 standen, spanwijdte 39 mm

Article numbers

Article number G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  6412000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.