text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vierwegwiel 28 PRV


Met massief gedraaid midden, voor de auto- en vrachtwagenwerkplaats, Met extra lange hendelarm en groot assortiment doppen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Afmetingen: 550 x 550 mm, Afmetingen: 550 x 550 mm

Artikelnummer G2503.001.775
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2.272
Totale lengte (mm) 550
Sleutelwijdte 1 (mm) 26
Sleutelwijdte 2 (mm) 28.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2.272
Totale lengte (mm) 550
Sleutelwijdte 1 (mm) 26
Sleutelwijdte 2 (mm) 28.5
Sleutelwijdte 3 (mm) 30.5
Sleutelwijdte 4 (mm) 17.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2200
Goederencode 82041100
Model 28 PRV
Type Universal Cross Socket Wrench

Omschrijving

Met massief gedraaid midden, voor de auto- en vrachtwagenwerkplaats, Met extra lange hendelarm en groot assortiment doppen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Afmetingen: 550 x 550 mm, Afmetingen: 550 x 550 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2503.001.775
EAN 4010886622780
UBB 203120490321
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6227880
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.