text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vierwegwiel 28 PR


Met massief gedraaid midden, voor de auto- en vrachtwagenwerkplaats, Met extra lange hefboomarm en groot assortiment doppen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Afmetingen: 550 x 550 mm, Afmetingen: 550 x 550 mm

Article number G2503.001.770
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2.35
Totale lengte (mm) 550
Sleutelwijdte 1 (mm) 26
Sleutelwijdte 2 (mm) 28.5
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2.35
Totale lengte (mm) 550
Sleutelwijdte 1 (mm) 26
Sleutelwijdte 2 (mm) 28.5
Sleutelwijdte 3 (mm) 30.5
Sleutelwijdte 4 (mm) 35.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2200
Goederencode 82041100
Model 28 PR
Type Universal Cross Socket Wrench

Description

Met massief gedraaid midden, voor de auto- en vrachtwagenwerkplaats, Met extra lange hefboomarm en groot assortiment doppen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Afmetingen: 550 x 550 mm, Afmetingen: 550 x 550 mm

Article numbers

Article number G2503.001.770
EAN 4010886622759
UBB 203120490248
UNSPSC 27111714
Manufacturer article nr  6227530
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.