text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3294 Coupler for Socket Wrench Tool 3/4" Square Drive CrV Steel 51.5mm


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Voor handbediende bussen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174 met vergrendelingspen, Chroom-vanadium-staal, verchroomd, Verzonken ontgrendelingsknop voorkomt per ongeluk inschakelen

Article number G2280.003.294
Surface protection Chromium-plated
Total length (mm) 51.5
Length (mm) 51.5
Connection size socket side 3/4 inch
Connection size socket side (mm) 20
Packed per 1

Specifications

Surface protection Chromium-plated
Total length (mm) 51.5
Length (mm) 51.5
Connection size socket side 3/4 inch
Connection size socket side (mm) 20
Type at tool side Square (male)
Type at socket side Square (female)
Connection size at tool side 3/4 inch
Accessories Yes
Part No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 140
Commodity code 8466103800
Model 3294
Type Coupler

Description

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Voor handbediende bussen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174 met vergrendelingspen, Chroom-vanadium-staal, verchroomd, Verzonken ontgrendelingsknop voorkomt per ongeluk inschakelen

Article numbers

Article number G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6279090
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.