text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vierkante koppeling 1994 Maat 1/2 inch lengte 38 mm met kogelvergrendeling


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijst, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer G2280.001.994
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 38
Lengte (mm) 38
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 38
Lengte (mm) 38
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.5
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/2 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
Goederencode 8466103800
Model 1994
Type Coupler

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijst, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2280.001.994
EAN 4010886614464
UBB 240122043922
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6144670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.