Sleutelgereedschap
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
0G825380
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
Gedore Verstelbare sleutel 6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G825380
Gewicht
160
Lengte (mm)
153
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. sleutelwijdte (mm)
20
Uitvoering vonkarm
Nee
Schaal (mm)
['0.000', '20.000']
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
160
Lengte (mm)
153
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. sleutelwijdte (mm)
20
Uitvoering vonkarm
Nee
Schaal (mm)
['0.000', '20.000']
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041200
Model
60 S 6 P
Type
Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G825380
EAN
4010886933565
UBB
500642488885
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
2668815