Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
G2378.032.908
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
Gedore Verlengstuk KB 3290 vierkantaandrijving 3/4 inch lengte 200 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2378.032.908
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
205
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
205
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
20
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
730
Type
Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2378.032.908
EAN
4010886667569
UBB
240120577418
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6675600