Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
G2378.329.016
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
Gedore Verlenging KB 3290 vierkantaandrijving 3/4 inch lengte 400 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
incl. BTW
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2378.329.016
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
400
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
400
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
20
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
1200
HS- en goederencode
8466103800
Type
Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2378.329.016
EAN
4010886667583
UBB
240120577665
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6675870