text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore verlenging KB 3290 vierkantaandrijving 3/4 inch lengte 300 mm


GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer G2378.329.012
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 20
Vierkant 20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 970
Goederencode 8466103800
Type Extension Bar

Omschrijving

GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2378.329.012
EAN 4010886667576
UBB 240120577582
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6675790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.