Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
3I663722
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
Gedore verlenging 305mm
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
3I663722
Lengte (mm)
305
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
305
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82042000
Type
Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3I663722
EAN
4010886617335
UBB
500642536071
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6173340