text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Verlenging 3/8 5 / 125mm


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 2J205152
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Vierkant 10 mm (3/8")
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 2J205152
EAN 4010886858219
UBB 500632594726
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1845756
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.