text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verlenging 3/8 3 / 76mm


Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 5Y536979
Lengte 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Vierkant 10 mm (3/8")
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y536979
EAN 4010886858592
UBB 500632594569
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1874381
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.