text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore verlenging 3/8 10 / 250mm


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 5Y023997
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Vierkant 10 mm (3/8")
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Extension Bar

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Het verlengstuk kan tot 15° draaien, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y023997
EAN 4010886858226
UBB 500632594981
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1845764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.