text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verlenging 2094


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer G2280.002.094
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 19.8
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.3
Toebehoren Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 19.8
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.3
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 5
Model 2094
Type Coupler

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2280.002.094
EAN 4010886617083
UBB 240122056130
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6170830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.